まつうら工業
エステルクロスロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50965592
品番
ESX 12-100 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途
装飾ディスプレイに
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ポリエステル
色
薄グレー
種類
8クロス打ち
包装形態
ドラム巻
質量(g)
11500