アイリスチトセ
会議用椅子_ライタス4背座プラ塗装タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
グリーン
オレンジ
グリーン
スカイブルー
アースオレンジ
アースグリーン
アースブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50965698
品番
LTS-4Z
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×545×790
座面高さ(mm)
420
幅(mm)
495
高さ(mm)
790
奥行(mm)
545
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチール
座高(mm)
420
材質(座面)
PP樹脂心材
材質(背)
PP樹脂
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません