まつうら工業
綿ロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
太さ(Φmm)
4
3
4
5
6
8
9
12
長さ(m)
200
300
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965863
品番
M4-200BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
用途
ディスプレイや装飾ロープに
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
天然素材の綿
色
黒
質量(kg)
2.45
種類
3ツ打ち
包装形態
ドラム巻