まつうら工業
綿ロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
太さ(Φmm)
8
3
4
5
6
8
9
12
長さ(m)
200
300
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965897
品番
M8-150BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
用途
ディスプレイや装飾ロープに
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
天然素材の綿
色
黒
質量(kg)
7.35
種類
3ツ打ち
包装形態
ドラム巻