曜日別特売
M9-200BK R 綿ロープ まつうら工業 50965906

M9-200BK R 綿ロープ まつうら工業 50965906
M9-200BK R 綿ロープ まつうら工業 50965906
M9-200BK R 綿ロープ まつうら工業 50965906

綿ロープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
太さ(Φmm)9
長さ(m)200
内容量1個注文コード50965906品番M9-200BK R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。

用途ディスプレイや装飾ロープに太さ(Φmm)9長さ(m)200材質天然素材の綿質量(kg)10.5種類3ツ打ち包装形態ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする