まつうら工業
綱引きロープ(麻)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
長さ(m)
30
30
50
太さ(Φmm)
45
36
38
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965994
品番
TUGーOFーWAR4530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途
運動会やイベントの綱引きに
太さ(Φmm)
45
長さ(m)
30
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
41
仕様
両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
包装形態
クロス紙包装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500