- 極細防虫ネット まつうら工業 50967997

極細防虫ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50967997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

細かい網目が害虫をシャットアウト、0.6mm目合。光線透過率約86%

幅(m)1.8長さ(m)5材質ポリエチレン目合い(mm)0.6透光率(%)約86
注意
※夏場には適度に換気を行って使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする