曜日別特売
- クラフトバンド まつうら工業 50968164

クラフトバンド

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
材質古紙100%
内容量1個注文コード50968164品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
長さ(m)10材質古紙100%質量(g)100サイズ12本こより
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968137
2019-09-13
用途: クラフトバック作りました。
ドレミ歯科医療・福祉・介護関連業

安くて使いやすいです。50Mがあれば最高です。色も豊富でよかったです。

対象商品 : 50968128
2018-02-01
用途: 手芸用として
その他業種

材質や正確さにとても満足しています。
10mの長さを短く感じてますが、購入量を増やす事で補えるので問題ありません。
毎月の使用量で定期配送にしようと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする