まつうら工業
クラフトバンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
茶
白
茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968268
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
古紙100%
色
茶
質量(g)
115
サイズ
13本こより
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ロープ、ヒモ
紙ひも
クラフトバンド まつうら工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります
PPひも
PEひも・平テープ
紙ひも
麻ひも
アクリルひも
自動結束機用紐
ナイロンテグス・タコ糸
PPロープ
PEロープ
綿ロープ
ビニロンロープ
ナイロンロープ
PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
ポリエステルロープ
麻ロープ
ネット補修用
難燃性ロープ
端末具
綿ひも
シェアする
マイページ