曜日別特売
- ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業 50968444

 

- ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業 50968444
- ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業 50968444
- ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業 50968444
- ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業 50968444

ハウスバンド(Qキュー)2芯

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)500
内容量1個注文コード50968444品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途ハウスシートのはばたき防止にバンド幅(mm)10長さ(m)500タイプ2芯(#230)30本材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: ビニールハウスの固定

長年使用しているハウスバンドで若干の伸びがフィットして使い勝手が良い

2025-08-08
用途: 園芸作業
農・林・水産業

大変強いヒモですので,いろいろな目的に使っています.長さも十分にあり,倉庫に保管しておけば,いつでも使えて便利です.

対象商品 : 50968444
2024-05-17
用途: ビニールハウスのバンドで使用
サービス業

滑りがよく、強力にバンドできる。色の種類もあれば、バンドを引っ張ったとき、色を変えれば、こんがらがらない。

対象商品 : 50968444
2023-03-30
用途: トンネル用
不動産業

トンネルには必須です。伸びたりちじんだりがないのですごく使いやすいです。

対象商品 : 50968453
2022-07-28
用途: 農作業
農・林・水産業

しっかりと固定して縛りたい物にも丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 50968444
2021-12-25
用途: ビニルトンネルが強風で飛ばされぬよう保護します
井出電器卸売・小売業

トウモロコシの転倒防止にも使いたいと考え今回発注しました
利用価値が多く家庭菜園にも便利に使えそうです

対象商品 : 50968453
2021-03-18
用途: ビニールハウスの固定
医療・福祉・介護関連業

5坪ほどのビニールハウスが風でバタつくので、購入。しばらくすると、多少伸びますが、ハウスのビニール自体もそう長くはもたないので、次回一緒に交換するつもりで気軽に利用しています。

対象商品 : 50968444
2021-05-04
用途: 農作業
農・林・水産業

黒は価格が高いですが、強度と耐候性が抜群で直射日光にも強いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする