曜日別特売
- フロアシート(ライトグリーン) まつうら工業 50968688

- フロアシート(ライトグリーン) まつうら工業 50968688
- フロアシート(ライトグリーン) まつうら工業 50968688

フロアシート(ライトグリーン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50968688品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。

用途靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生にライトグリーン厚さ(mm)0.35長さ(m)10防炎性能試験番号E0050039幅(m)1.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする