- ハウス補修テープ T8686 まつうら工業 50968828

ハウス補修テープ T8686

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード50968828品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ビニルハウス補修用テープ

用途農業ポリフィルムの補修にテープ幅(mm)80長さ(m)10半透明基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする