曜日別特売
- 多用途厚手強力両面 #515 まつうら工業 50968907

多用途厚手強力両面 #515

(1件のレビュー)
テープ幅(mm)20
内容量1個注文コード50968907品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。

用途軽量内装材の固定にテープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25基材不織布粘着力8.25N/10mm主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968898
2017-01-29
用途: 壁紙の補修
サービス業

壁紙の補修のために本テープのおかげで、強力につきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする