曜日別特売
YEUP-101SPAW4 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所 50969686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-101SPAW4 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所 50969686
YEUP-101SPAW4 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所 50969686

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプUPS本体+無償保証延長サービス4年付
UPS本体+無償保証延長サービス4年付
UPS本体+RS232C/SIGNALボード付
UPS本体+無償保証延長サービス5年付
UPS本体+オンサイト保守サービス3年付
UPS本体+オンサイト保守サービス4年付
UPS本体+オンサイト保守サービス5年付
内容量1個注文コード50969686品番YEUP-101SPAW4
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS

用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付きタイプUPS本体+無償保証延長サービス4年付規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1000W以下本体質量(kg)(本体)16定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146ACRoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする