YEUP-302SPA エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所 50969905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-302SPA エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所 50969905
YEUP-302SPA エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所 50969905

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
タイプUPS本体のみ
UPS本体のみ
UPS本体+RS232C/SIGNALボード付
UPS本体+無償保証延長サービス4年付
UPS本体+無償保証延長サービス5年付
UPS本体+オンサイト保守サービス3年付
UPS本体+オンサイト保守サービス4年付
UPS本体+オンサイト保守サービス5年付
内容量1個注文コード50969905品番YEUP-302SPA
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479,800円となります。
参考基準価格(税別)¥506,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS

用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付きタイプUPS本体のみ規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276ACRoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする