アイリスチトセ
事務用デスク_デスク書架 単体
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1080×350×2245
1080×350×1945
1280×350×1945
1480×350×1945
1080×350×2245
1280×350×2245
1480×350×2245
間口(mm)
1080
1080
1280
1480
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50971849
品番
TCLAS-K22103
参考基準価格(税別)
¥127,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1080×350×2245
間口(mm)
1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1080×350×2245
材質(フレーム)
スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません