アイリスチトセ
会議用椅子_ミーティングチェアVisto
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1脚
キャスター
あり
肘掛
なし
色
Yグリーン
注文コード
50972068
品番
VSTN-S/B/W
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・肘掛・色
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
色
Yグリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×518×815
座面高さ(mm)
425
キャスター
あり
肘掛
なし
幅(mm)
570
高さ(mm)
815
奥行(mm)
518
材質(フレーム)
スチール
座高(mm)
425
材質(座面)
エラストマー配合PP
材質(背)
エラストマー配合PP
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません