アイリスチトセ
会議用椅子_MCXダイメトロールチェア
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
ホワイト/グリーン
ホワイト/グリーン
ホワイト/オレンジ
ブラック/ブルー
ブラック/グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50977650
品番
MCX-02DM-F
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ホワイト/グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×525×790
座面高さ(mm)
430
幅(mm)
490
高さ(mm)
790
奥行(mm)
525
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチールパイプ
座高(mm)
430
材質(座面)
ダイメトロールシート
材質(背)
ポリプロピレン
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません