アイリスチトセ
事務用デスク_ガス圧昇降テーブル
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
B/D
B/D
ホワイト
ナチュラル
W/W
W/N
幅(mm)
1800
1500
1800
600
750
奥行(mm)
900
750
900
600
高さ(mm)
720~1115
720~1115
685~1080
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50980285
品番
GSD-TB1890
参考基準価格(税別)
¥248,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1800
色
B/D
高さ(mm)
720~1115
奥行(mm)
900
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
720~1115
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1800×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません