渡辺パイプ(SEDIA)
直管タフパイプ PE
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
50994599
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
強度のある直管パイプです。
用途
専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質
スチール
長さ(mm)
1000
色
シルバー
直径(Φmm)
19.1
注意
※パイプの口径は19.1mm/肉厚は1mmですので、接合には専用の部材をお使いください。