カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画
アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能
また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー
録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能
接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映
録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能
(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)
モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載
UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能
録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能
録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)
P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)
全チャンネル同時に音声の記録が可能
自動上書録画機能
画面ループ機能(オートシーケンス)
カメラタイトル表示機能
マウス・リモコンが付属