曜日別特売
4.008.1 ロングラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー) 51008256

4.008.1 ロングラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー) 51008256
4.008.1 ロングラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー) 51008256

ロングラチェットタップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用可能タップ径M1-M6
内容量1丁注文コード51008256品番4.008.1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。

使用可能タップ径M1-M6全長(mm)250質量(g)265タイプタップ用つかみ幅(mm)2.0-5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする