0302-1-CO エレクトルニクス用ピンセット DUMONT(デュモン) 51009078

エレクトルニクス用ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード51009078品番0302-1-CO
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
完全仕上げ。
エポキシカバー付き。

用途
エレクトロニクス用。
全長(mm)120材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする