DUMONT(デュモン)
エレクトルニクス用ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
51009087
品番
0302-2-CO
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
精密ロング仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途
エレクトロニクス用。
全長(mm)
120
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.14
先端幅(mm)
0.34