寺岡製作所
フィルム両面テープ NO.7692 #12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1巻
1個
テープ幅(mm)
20
40
5
10
20
30
50
15
テープ長さ(m)
100
50
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51012614
品番
NO.7692 #12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途
貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。
耐熱マスキング。
耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。
色
透明
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.047
基材
PETフィルム
粘着力
第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm
特性
耐熱性
厚さ
薄手
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可(片面)
適合用途
耐熱、極薄、再剥離
主なワーク
大面材、パーツ