山崎実業
キャスター付きケーブル収納ラック タワー
商品レビューを投稿する
色
BK
BK
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51013106
品番
5404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
キャスター付きの大型ケーブル収納ラック。
かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類の収納に。
ラクに移動できるキャスター付き。
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装) キャスター:スチール・ナイロン樹脂
色
BK
質量(g)
約4500
耐荷重
中段棚:約2kg 本体底面:約5kg
寸法(cm)
約15×40×34.5(キャスター含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中段棚:約5.3×28×14 本体:約14.5×39.5×30.5(中段棚までの高さH16.8)