山崎実業
フィルムフック 歯ブラシホルダー ミスト 5連 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51013377
品番
5960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの歯ブラシホルダー。浮かせるので歯ブラシがぬめらず衛生的。タイルに取り付け
可能。ヘアゴムなどの小物掛けとしても。光沢壁面にフィルムフックで簡単取り付け。
仕様
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質
本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
WH
質量(g)
約35
耐荷重(kg)
約1.5(フック1つあたり:約250)
耐熱温度(℃)
本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×3×6