曜日別特売
5293 熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 51013447

5293 熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 51013447
5293 熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 51013447
5293 熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 51013447
5293 熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 51013447
5293 熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 51013447

熊手&福笹ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
BK
内容量1個注文コード51013447品番5293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

壁に簡単固定!置き場所に困りがちな熊手や福笹・ドライフラワーなどを簡単に収納することができます。お好きな位置
に付けることができ、設置も簡単。熊手 熊手を壁面に飾れます。福笹 付属パーツを福笹の上部に取り付けることで
福笹を垂らすことなく飾ることが可能です。七夕 ドライフラワー 飾る場所に困る七夕の笹飾りやドライフラワーにも。
付属の石こうボード用プッシュピン・木ネジで本体を固定!上部は留め具で固定!※押しピンは付属しません。

付属品木ネジ×4 石こうボード用プッシュピン×2仕様設置可能な場所 板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード材質本体・留め具:スチール(粉体塗装)BK質量(g)約125耐荷重(kg)約1.5寸法(cm)約4×4×13.2(本体)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約3.8×3.8×9.8 留め具:約3.8×3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする