VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466

VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466
VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466
VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466
VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466
VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466
VEM6002-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L ミドリ安全 51027466

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6002下 ダークネイビー 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード51027466品番VEM6002-SITA-4L
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,675
販売価格(税別)
6,068

シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。
※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。
※裏地は付いておりません。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)股下(cm)76ウエスト(cm)100-108アズワン品番68-9248-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする