VEM85T-SITA-LL 作業服 レディース メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM85T下 ピンク LLサイズ ミドリ安全 51028401

VEM85T-SITA-LL 作業服 レディース メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM85T下 ピンク LLサイズ ミドリ安全 51028401
VEM85T-SITA-LL 作業服 レディース メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM85T下 ピンク LLサイズ ミドリ安全 51028401

作業服 レディース メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM85T下 ピンク LLサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード51028401品番VEM85T-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥6,312
販売価格(税別)
5,738

軽くて動きやすい新素材トリコットを採用。腰回りのゆとりが快適な動きをサポート。
腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
ウエストや腰回りに程よくゆとりのあるワンタック仕様です。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)83ウエスト(cm)72-78アズワン品番68-9229-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする