オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 51029362

オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 51029362
オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 51029362
オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 51029362

ライフジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード51029362品番オーシャンWR-3型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。

用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所ブルー胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト

商品説明動画

WRー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51029362オーシャンWR-3型 TYPE A70474285オーシャンWR-3型 TYPE AオーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474285ライフジャケットオーシャンライフ1着
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70474285
2020-07-06
用途: 海の埠頭での作業で。
建設業・工事業

万が一海に落ちても安心です。社員達に持たせてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする