曜日別特売
オーシャンBW-2003型 TYPE D 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 51029572

小型船舶用救命胴衣(多機能)

(7件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード51029572品番オーシャンBW-2003型 TYPE D
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途作業性が良く防災・アウトドアにもブルー仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク

商品説明動画

BWー2003型の着用方法及び飛び込み
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51029572
2024-08-09
用途: レジャー
建設業・工事業

磯釣りに使用。今迄のベストより軽くて快適です。ただ、メッシュポケット、小ポケットは便利ですが、大ポケットはウエストベルトの収納兼用でなく、単独のポケットの方が良い思います。

対象商品 : 20927630
2023-12-12
用途: 業務時の着用
その他業種

とても軽くて柔軟性があります。背中も開いているので通気性は良いです。ただ、サイズは少し大きめで170cm80kgの男性でベルトを緩めなくても着用できます。股のベルトがあるので問題ないのかとは思いますが股ベルトをしていないと落水の際は脱げそうです。大きいポケット?はベルトを通す隙間があるので小銭は落ちそうです。野帳等は問題ありません。

対象商品 : 51029563
2021-03-29
用途: 護岸点検等
その他業種

会社で護岸点検時に使用するように購入しました。ボンベ式だとメンテナンスが必要になるのでフリーメンテナンスのこの商品にしました。メッシュポケットやファスナー付ポケットなどもありちょっとした荷物などを入れる事ができ大変便利です。

対象商品 : 51029563
2020-01-07
用途: 船の荷役の際
株式会社光南運輸・通信業

発泡スチロールが入っているタイプなので空気を入れたりする手間がなく、また着脱が簡単で作業員に高評価!海水に落ちたら膨らむタイプのものは小型ではあるが、実際に膨らむかどうかの不安もあり今回の商品は満足している。

対象商品 : 51029588
2020-02-25
用途: 磯釣り
製造業

背中の開口をもっと広くして欲しい。夏の磯釣り時に使用
この夏に使用して見ます。今使用しているものと比較すれば、
かなり涼しいと思います。扇風機を付けてください。

1が参考にしています
対象商品 : 51029563
2018-10-26
用途: 日常は防災備品として常備、社内レク(釣り)等への貸し出しを想定
製造業

価格の割にはしっかりした作りで、レジャー(舟遊び、釣りなど)には役立ちそうです

対象商品 : 51029572
2018-06-08
用途: 磯釣り時に着用
久永建設株式会社建設業・工事業

大変良いと思います。着脱もスムーズです。今後も又、知人にも進めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする