曜日別特売
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917

2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917
2249 オール スポッと 片足 右のみ グレー L 徳武産業 51032917

オール スポッと 片足 右のみ グレー L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード51032917品番2249
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベランダや玄関など「ちょっとそこまで」の使い方もできるオールインワンシューズ。
スポッと履きやすいかかと形状。
脱ぎやすいかかと部の突起デザイン。
軽さとクッション性のあるインソールと一体形状の靴底。

グレーサイズLサイズ(cm)23.5~24.5標準質量(g/片足)約130(Lサイズ)アズワン品番69-0284-05素材本体/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、底材/EVA樹脂足囲3E相当
注意
右足のみのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする