曜日別特売
13640 エッセンシャルオイル ミニ ティートリー 3mL デイリーアロマジャパン 51034999

13640 エッセンシャルオイル ミニ ティートリー 3mL デイリーアロマジャパン 51034999
13640 エッセンシャルオイル ミニ ティートリー 3mL デイリーアロマジャパン 51034999
13640 エッセンシャルオイル ミニ ティートリー 3mL デイリーアロマジャパン 51034999

エッセンシャルオイル ミニ ティートリー 3mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード51034999品番13640
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油
酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。

仕様学名:Melaleuca altenifolia、抽出部位/抽出方法:葉/水蒸気蒸留法成分エッセンシャルオイル(精油)容量(mL)3タイプ科名:フトモモ科香り清潔感の漂うクリアでグリーン調の香りアズワン品番68-4755-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする