曜日別特売
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218

2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218
2249 オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL 徳武産業 51035218

オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー LL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード51035218品番2249
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベランダや玄関など「ちょっとそこまで」の使い方もできるオールインワンシューズ。
スポッと履きやすいかかと形状。
脱ぎやすいかかと部の突起デザイン。
軽さとクッション性のあるインソールと一体形状の靴底。

材質本体/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、底材/EVA樹脂ラズベリーサイズLLサイズ(cm)25~26標準質量(g/片足)約130(Lサイズ)足幅3E相当アズワン品番69-0284-20
注意
左足のみのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする