曜日別特売
7061SC スクラブ プラム 3L フォーク 51037248

7061SC スクラブ プラム 3L フォーク 51037248
7061SC スクラブ プラム 3L フォーク 51037248

スクラブ プラム 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード51037248品番7061SC
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ダブルステッチでデニム風のデザインがオシャレな男女兼用スクラブです。
デニム調の生地であるポリエステル112%のION MIX シャンブレーを採用しました。
イージーケア性に優れ、柔らかい素材感で肌当たりもよく着心地抜群です。
複数のポケットは用途にあった収納ができて便利です。
男女ともにカジュアルに着こなしていただける、ディッキーズの男女兼用スクラブです。

仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(右内ポケット付)・左袖ポケット・右肩ループ付・右後ろ脇ループ付ミドルインディゴアズワン品番69-0301-46素材イオンミックスシャンブレー(ポリエステル100%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする