曜日別特売
93243【ワケあり】 ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン) 51046865

ガンタイプ放水ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1824●製品No(カラーコード込):93243注文コード51046865品番93243【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)アウトレット
¥21,14817,880
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1824●製品No(カラーコード込):93243アズワン品番65-8046-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする