LM-FP13 ラブリーマスコットフラワーピック HEADS(ヘッズ) 51048097

※単体画像

LM-FP13 ラブリーマスコットフラワーピック HEADS(ヘッズ) 51048097
LM-FP13 ラブリーマスコットフラワーピック HEADS(ヘッズ) 51048097
LM-FP13 ラブリーマスコットフラワーピック HEADS(ヘッズ) 51048097
LM-FP13 ラブリーマスコットフラワーピック HEADS(ヘッズ) 51048097

ラブリーマスコットフラワーピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(5本)種類柴犬黒注文コード51048097品番LM-FP13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

愛らしい表情がきゅんとなる柴犬のぬいぐるみフラワーピックです。

材質ポリエステル ワイヤー(棒)種類柴犬黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110(全長600)×110
注意
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする