※単体画像
HEADS(ヘッズ)
ナチュラルシャビーPPバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51048289
品番
NTS-BPL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
通年でも使いやすいデザインとオシャレなテラコッタカラーのPPバスケットです。花鉢を入れるだけで完成するので、母の日など忙しいイベント時に大活躍。店頭で飾ってそのまま持ち帰りいただけます。
仕様
底板:PP 片面デザイン
材質
PP
厚さ(mm)
0.18
色
テラコッタ
サイズ
L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×165×165