QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368

※単体画像

QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368
QUI-BWM2 クイックブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 51048368

クイックブーケラッピング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
サイズM
ピンク
内容量1パック(10枚)注文コード51048368品番QUI-BWM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

忙しいときに誰でも簡単にラッピングできる耐水クイックブーケラッピングセットです。束ねて巻いて、ワイヤータイで留めるだけ!1枚なのにボリュームのあるラッピングが完成します。

仕様両面異デザイン ワイヤータイ付(250×220mm)材質合成紙ピンクサイズM寸法(幅W×高さH)(mm)300×450厚さ(g/m2)120
注意
※品質保持のため、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする