曜日別特売
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490

※単体画像

DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490
DFD-TBL 2重不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 51048490

2重不織布ギフトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ダークグレー
内容量1パック(10枚)注文コード51048490品番DFD-TBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ワインなどのボトルギフトにぴったりな縦長サイズの不織布ギフトバッグです。底マチがあるので自立しやすく、時間のかかる底処理が不要なのもおすすめポイント。
ベースの不織布に薄手の白の不織布を重ねることにより、シンプルながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。
ボトルに水滴がついた状態で袋に入れても、商品にくっつきにくいのでストレスなくラッピングができます。
ワイヤータイやゴムタグ、リボンで結べばいろいろなギフトのカオが出来上がります。

材質不織布幅(mm)160ダークグレーサイズL高さ(mm)490マチ(mm)100厚さ(g/m2)(外側)20、(内側)75
注意
※一升瓶には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする