曜日別特売
ALN-3XSB アレーヌワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 51048605

※単体画像

ALN-3XSB アレーヌワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 51048605
ALN-3XSB アレーヌワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 51048605
ALN-3XSB アレーヌワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 51048605

アレーヌワイドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズXS
内容量1パック(20枚)注文コード51048605品番ALN-3XSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通年使えるベーシックなデザインの持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。

仕様両面同デザイン リサイクル原料配合材質ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール厚さ(mm)0.1サイズXS入数(枚)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする