※単体画像
HEADS(ヘッズ)
アレーヌワイドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
サイズ
M
XS
S
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
51048630
品番
ALN-2MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
通年使えるベーシックなデザインの持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。
仕様
両面同デザイン リサイクル原料配合
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール
厚さ(mm)
0.1
サイズ
M
入数(枚)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×310×220