BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824

※単体画像

BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824
BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824
BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824
BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824
BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824
BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824
BFE-GM ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ) 51048824

ベルフィーユギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×70×183
内容量1パック(20枚)注文コード51048824品番BFE-GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

進物用におすすめな身フタ別のギフトボックスです。葉っぱの繊細でシンプルなデザインは、どんなギフトシーンにも使いやすく、また縦でも横でも使えるようなデザインにこだわりました。
フタは下までかぶせられるので、包装紙もきれいにかけることができます。お菓子の詰合せがきれいに見える仕切付です。
お菓子の種類や入数を変えてギフトをつくれる4サイズ展開です。

仕様仕切付材質サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×73×203内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×70×183厚さ(g/m2)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする