曜日別特売
WAS-M 和スタイルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 51049330

※単体画像

WAS-M 和スタイルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 51049330
WAS-M 和スタイルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 51049330
WAS-M 和スタイルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 51049330
WAS-M 和スタイルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 51049330
WAS-M 和スタイルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 51049330

和スタイルレジバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
幅(mm)240
高さ(mm)450
サイズM
厚さ(mm)0.019
内容量1パック(100枚)注文コード51049330品番WAS-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

山吹色にワンポイントの赤色が目を引く和風のレジ袋です。やわらかい和柄モチーフのデザインなので、老若男女問わずお使いいただけます。和雑貨店様や土産店様、和菓子店様におすすめです。

仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)幅(mm)240厚さ(mm)0.019和柄サイズM高さ(mm)450マチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする