曜日別特売
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460

T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460
T100173S チュニックLDL-2302 ホワイト S CML 51050460

チュニックLDL-2302 ホワイト S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着注文コード51050460品番T100173S
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

清潔感溢れるユニフォームが新登場!
動きやすさとスタイルを兼ね備えた、さらさらとした生地を使用したチュニックタイプのユニフォームです。
どんな施術にでも快適な着心地をお約束します。
ウエストラインに施されたパイピングが、シンプルながらも洗練された印象を演出。美しいシルエットを引き立てながら、プロのセラピストらしさをアピールします。
作業中の動きを考慮し、施術の際の自由な動きをサポート。優雅さと実用性を兼ね備えたユニフォームで、お客様に最高の印象を与えます。
美容業界のプロフェッショナリズムを体現するこのユニフォームは、あなたのスキルとお店のブランド価値を高める一助となります。上品さと機能性を兼ね備えたユニフォームで、自信を持って施術に取り組めます。

ホワイトサイズS胸囲(cm)94ウエスト(cm)83肩幅(cm)40袖丈(cm)20着丈(cm)65アズワン品番68-5100-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする