曜日別特売
4900140 アシックス メディカルウェア CHM301-0109 ホワイト×ネイビー 3L アズワン 51050740

アシックス メディカルウェア CHM301-0109 ホワイト×ネイビー 3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51050740品番4900140
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スポーツ工学から生まれた快適性・動きやすさのノウハウと医療現場で求められる必要機能をミックスしたハイパフォーマンスウェア
PHS専用ポケット
袖(後ろ部)リブ
ストラップホルダー
通気ベンチレーション
便利なループホルダー付き
収納し易いポケット

材質フルダルドライトリコット、ポリエステル100%着丈(cm)76バスト(cm)124裄丈(cm)48アズワン品番69-5154-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする