共栄プラスチック
プラスチック番号札(大)51~100(1組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
レッド
ブルー
スカイ
イエロー
グリーン
ピンク
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
51052096
品番
NO.16-51-P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
51~100の番号入り 50枚、プラスチック番号札(大) 51~100(1組)。
カラーバリエーションの豊富な番号札大タイプです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
連番(番号:51~100×各1枚入り)×1組
色
ピンク
材質(本体)
スチロール樹脂製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×41×2.5