曜日別特売
NO.16-51-W プラスチック番号札(大)51~100(1組) 共栄プラスチック 51052105

NO.16-51-W プラスチック番号札(大)51~100(1組) 共栄プラスチック 51052105
NO.16-51-W プラスチック番号札(大)51~100(1組) 共栄プラスチック 51052105
NO.16-51-W プラスチック番号札(大)51~100(1組) 共栄プラスチック 51052105
NO.16-51-W プラスチック番号札(大)51~100(1組) 共栄プラスチック 51052105

プラスチック番号札(大)51~100(1組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1組注文コード51052105品番NO.16-51-W
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

51~100の番号入り 50枚、プラスチック番号札(大) 51~100(1組)。
カラーバリエーションの豊富な番号札大タイプです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様連番(番号:51~100×各1枚入り)×1組ホワイト材質(本体)スチロール樹脂製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×41×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする