共栄プラスチック
オレフィン樹脂製タッグ名札 プラバンドクリップ付 名刺型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
51053286
品番
C-208
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
地球にやさしい環境対応、名刺型 タッグ名札(オレフィン樹脂製/プラバンドクリップ付)。
地球にやさしい環境対応のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
プラバンドクリップ付き
色
クリア
材質(本体)
オレフィン樹脂製
規格
名刺型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×100×0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)57×93